Pânză bandă pentru metale bi-alfa- cobalt 6/6H

Cod articol: 172100 6/6H
(9,00 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime mm / dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Dantură: normal
  • Unghi de aşchiere: 10

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 6 mm
Lungime 15 m
Dantură normal
Unghi de aşchiere 10 grad
Grosime 0,9 mm
Tip produs Pânză bandă pentru metale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 172100 6/6H
EAN / GTIN 4045197253651
Număr producător 27210060900600-015

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
100
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
85
Oţel < 750 N/mm²
P
65
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
Oţel < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dantură normală − Pas constant cu unghi de aşchiere 0°, nesudată în carcasă din plastic.
bi-alfa-cobalt: Pânză bandă bimetal ultraperformantă din oţel pentru arcuri cu un conţinut ridicat de crom ca bandă suport şi vârfuri de dinţi HSS (67−69 HRC) din aliaj de cobalt (M42). Duritate extremă a vârfurilor de dinţi, bandă suport flexibilă, role de câte 15 m.

Aplicaţie:

Ideal pentru secţiuni mai mici sau medii (până la o lungime de tăiere de maxim 70 mm).

Notă:

  • Dantură normală 10°: Ref. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Dantură variabilă 0°: Ref. 6/1014; 10/1014; 13/1014.