Pânză bandă pentru metale bi-alfa- cobalt 6/1014

Cod articol: 172050 6/1014
(8,21 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime mm / dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Dantură: combi
  • Unghi de aşchiere: 0

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime 6 mm
    Lungime 15 m
    Dantură combi
    Unghi de aşchiere 0 grad
    Grosime 0,6 mm
    Tip produs Pânză bandă pentru metale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 172050 6/1014
    EAN / GTIN 4045197253590
    Număr producător 27280060601100-015

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    100
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    85
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    55
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    35
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Dantură normală − Pas constant cu unghi de aşchiere 0°, nesudată în carcasă din plastic.
    bi-alfa-cobalt: Pânză bandă bimetal ultraperformantă din oţel pentru arcuri cu un conţinut ridicat de crom ca bandă suport şi vârfuri de dinţi HSS (67−69 HRC) din aliaj de cobalt (M42). Duritate extremă a vârfurilor de dinţi, bandă suport flexibilă, role de câte 15 m.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru secţiuni mai mici sau medii (până la o lungime de tăiere de maxim 70 mm).

    Notă:

    • Dantură normală 10°: Ref. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
    • Dantură variabilă 0°: Ref. 6/1014; 10/1014; 13/1014.