Pantaloni de lucru Craftsman elastici negru D120

Cod articol: 172016459900D120
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 120
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 172016459900D120
EAN / GTIN 7330509872291
Număr producător 172016459900D120

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliamidă, 8% elastan, țesătură dublă, stretch în 4 direcții 230 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Suport pentru cuțit cu buton
Fermoar cu fermoar din plastic
Nasturi metalice
Buclă în D în talie
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură dublă
Bucle largi la spate, Două bucle în părțile laterale cu buton pentru suportul ciocanului

Buzunare
Buzunare spate cu burduf, întărite
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunare interioare
Buzunar exterior de protecție a genunchiului
Buzunare cu burduf, buzunar pentru stilou și cuțit. Capac cu buton cu magnet ascuns
Buzunare pentru cuie - detașabile cu suporturi pentru unelte și un buzunar suplimentar cu fermoar

Finisaj
Fundul picioarelor cu ranforsare CORDURA®

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare

Rezervă
Buzunare întărite pentru genunchi cu ranforsare CORDURA®-stretch, Buzunare pentru cuie, buzunare din spate, buzunare pentru riglă, buzunare pentru picioare, genunchi și tiv întărite cu CORDURA®

Funcționalitate
Întindere în 4 direcții
CORDURA®.

Descriere:

  • Pantalonii pentru meseriași într-un material stretch în 4 direcții, ușor mai subțire, care oferă cel mai mare confort
  • Pantalonii au o croială mai îngustă și un aspect mai strâns, cu elastic în talie pentru un confort și mai bun
  • Buzunare pentru genunchiere cu deschidere în partea de jos cu CORDURA® stretch, buzunare detașabile pentru tocuri, buzunare cu burduf în spate, buzunar pentru riglă și bucla pentru suportul de ciocan atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături