Descriere:
Proiector de măsurare PH-3515F Proiectorul de măsurare PH-3515F este deosebit de potrivit pentru măsurarea pieselor mari și grele de până la 45 kg, cum ar fi cremaliere, arbori și unelte de perforare, datorită sistemului optic orizontal. Masa robustă cu un domeniu de deplasare de 254 x 152 mm și scalei liniare încorporate permite măsurători rapide și precise cu o rezoluție de 1µm. Ecranul cu diametrul de 356 mm, cu repere și linie punctată, asigură alinieri ușoare pe elementele piesei de prelucrat și măsurători unghiulare cu output digital.
Caracteristică:
Domeniul de măsurare: 254 x 152 mm
Sursa de alimentare: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz