{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 575 mm | |
Dinţi per inch | 4 | |
Materialul sculei | Bimetal | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 2,5 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 10,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171250 575/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114527 | |
Număr producător | 3809-575-50-2.50-4-KA |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto 575/4
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
91,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
76,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
31,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
26,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 50 | 50 |
Lungime L | 575 | 575 |
Materialul sculei | Bimetal | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 10,5 | 10,5 |
Grosime | 2,5 | 2,5 |
Dantură | normal | normal |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |