{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 300 mm | |
Dinţi per inch | 10 | |
Materialul sculei | HSS | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 32 mm | |
Grosime | 2 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171150 300/10 | |
EAN / GTIN | 4045197095121 | |
Număr producător | 171150 300/10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto 300/10
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 32 | 25 |
Lungime L | 300 | 300 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Grosime | 2 | 1,6 |
Dinţi per inch | 10 | 10 |
Dantură | normal | normal |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |