{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 450 mm | |
Dinţi per inch | 4 | |
Materialul sculei | Bimetal | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 38 mm | |
Grosime | 2 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 10,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171100 450/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114114 | |
Număr producător | 3809-450-38-2.00-4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pânză de ferăstrău alternativ 450/4
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
45,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
38,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 38 | 32 |
Lungime L | 450 | 450 |
Materialul sculei | Bimetal | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 10,5 | 10,5 |
Dinţi per inch | 4 | 4 |
Dantură | normal | normal |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |