Clește reglabil lăcuit 250 mm

Cod articol: 170A.25
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 170A.25
EAN / GTIN 3662424045813
Număr producător 170A.25
L-Număr L60130 8662

Descriere

Descriere:

  • Tipuri în formă de spatula pentru un mai bun confort de operare
  • Sertare autotensionantă
  • Protecție împotriva ciupitului degetelor
  • Rezervă de PVC

Caracteristică:

  • B [mm]: 34
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 17
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 54
  • Putere piulițe [mm]: 40
  • Max. Tub de putere [mm]: 44
  • [g]: 330