Execuţie:
Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă, 5% aramidă, 1% antistatic, twill, rezistent la flacără, antistatic, 320 g/m²
Buzunari
Buzunari spate cu burduf, Buzunare spate cu clapetă, ascunse cu nasturi metalici
Buzunari pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru stilou, buzunar suplimentar, buzunar pentru telefon și buzunar pentru carte de identitate
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunare interioare
Buzunar exterior de protecție a genunchiului
Detalii
Buzunar pentru carte de identitate detașabil
Curele
Brațări
Brațară cu fermoar metalic
Certificare externă etichete
Reflex
Fâșiile reflectorizante rezistente la flacără cusute cu cusături duble
Finisaj
Lățime reglabilă a părții inferioare a piciorului cu nasturi de plastic cu clichet
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Funcționalitate
Ulei, respingător de murdărie și apă
Descriere:
- Pantaloni ignifugi în calitate 1519, o țesătură inerentă Clasa E3, special concepută pentru lucrul în industriile metalice care au de-a face cu fier topit
- Pantalonii cu certificare hi-vis Clasa 1 sunt concepuți pentru a proteja împotriva stropilor de metal topit, și de căldura radiantă
- Pantalonii au lățimea piciorului reglabilă cu ajutorul unui buton de presare la gleznă, un buzunar pentru picior cu clapetă în partea stângă și un suport pentru carte de identitate
- Suport pentru cuțit, buzunar pentru telefon, buzunar pentru riglă pliabilă și buzunare spate cu clapete
- Testat pentru Spălare industrială. Certificată conform EN ISO 20471, EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1