Rotiță pivotantă

Cod articol: 170-0110
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
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 170-0110
EAN / GTIN 4000896060276
Număr producător 170-0110
L-Număr L60140 5739

Descriere

Descriere:

  • Rolă de ghidare ∙ fără dispozitiv de fixare ∙ 125 mm ⌀
    pentru 170-6 ∙ 170C-5 ∙ 170L

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături