Lamă de rezervă CERAMIC BLADE 170, 1 bucată

Cod articol: 170.54
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 170.54
EAN / GTIN 4002632804090
Număr producător 170.54
L-Număr L60170 937

Descriere

Descriere:

LAMA CERAMICĂ NR. 170 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din ceramică. Are o lungime de 60 mm, o lățime de 15 mm și o grosime de 1,70 mm.

LAMA CERAMICĂ NR. 170 este disponibil sub numărul de comandă 170,54 în revistă pentru 1 de piese. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: TRIMMEX CERACUT.
Caracteristicile lamei:
lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Ceramică

Caracteristică:

  • Lamă de debavurare în formă de lamă
  • Material de bază: Ceramică
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă din inox: Rugină și acid protejat
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături