Clește pentru inele de fixare - îndoit la 45°.

Cod articol: 169A.13
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 169A.13
    EAN / GTIN 3148518231039
    Număr producător 169A.13
    L-Număr L60130 3845

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Capetele de sârmă de pian: foarte rezistente la torsiune
    • Vârfuri lungi înclinate la 10° pentru a menține în mod optim inelele de reținere
    • Cod de culoare: Economie de timp
    • Acoperișuri realizate din PVC de granit antiderapant.

    Caracteristică:

    • d [mm]: 1,3
    • d min - max. [mm]: 12 - 25
    • L [mm]: 140
    • [g]: 115