Descriere:
Testat în unitate
Pentru cea mai dură utilizare continuă
Palansare mare pentru o tăiere ușoară
Pentru materiale rotunde și plate
Borduri de tăiere extra lungi
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea marginilor de tăiere 62 - 64 HRC
Pentru toate firele, de asemenea, sârmă de pian, 1, 6 mm
Suprafețe de prindere zimțate
Joncțiune inserată
Performanță ridicată de tăiere cu un efort garantat cu 35% mai mic
Cupa VDE izolată VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, mânere de protecție cu 2 componente
GEDORE oțel special călit și călit, forjat, călit în ulei și călit, cromat.
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci plate
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 38,5 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Designul mânerului [inch]: Mânere cu 2 componente, izolate VDE până la 1000 V
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Lățimea capului 1 [mm]: 25,6 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 11,0 mm
- Material: Oțel călit
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
- Capacitate de tăiere (max.): 1,6
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 6,5 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu