Descriere:
Proiectat în conformitate cu DIN ISO 9242 Forma A
Cleste pentru împletituri sau împletituri pentru cele mai dificile aplicații
Borduri tăietoare de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 61 - 63 HRC
Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm
Capse rotunde, gri oțel, cu mânere antiderapante cu înmuiere albastră (TL)
Acces ușor datorită optimizării geometrice a zonei capului și a picioarelor
Fabricat din oțel de calitate pentru unelte
Caracteristică:
- Design fără scântei: Nu
- Lungimea ferăstrăului L3 [mm]: 16 mm
- Tip de îmbinare: îmbinare aplicată
- Designul mânerului: izolat prin imersie
- Proces de întărire: Călit prin inducție
- Conţinut (q.tate. buc.): 1 buc
- Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 25,0 mm
.