Descriere:
Proiectat în conformitate cu DIN ISO 5745
Fălci rotunde plate, lungi, suprafețe de prindere drepte, zimțate
Pentru menținerea, prinderea, îndoirea și tăierea lucrărilor
Borde de tăiere de precizie călite inductiv, Duritatea muchiei de tăiere 61 - 63 HRC
Oțel special EDORE călit și temperat, forjat, călit în ulei și temperat
Model JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
ModelTL = oțel-gri, cu mânere antiderapante înmuiate în albastru
Caracteristică:
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 75,7 mm
- Designul mânerului [inch]: 2K
- Lățimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 3,7 mm
- Grosimea vârfului: 2,8 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- cu muchie de tăiere: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu