Clește combinat de putere

Cod articol: 1698877
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1698877
    EAN / GTIN 4010886837986
    Număr producător 1698877
    L-Număr L60160 6032

    Descriere

    Descriere:

    Proiectat în conformitate cu DIN ISO 5746
    Pentru cea mai dură utilizare continuă
    Putere mare pentru o muncă mai ușoară
    Borduri tăietoare de precizie călite inductiv, extra lungi, duritatea tăișului 62 - 64 HRC
    Pentru materiale rotunde și plate
    Pentru toate sârmele, inclusiv sârma dură/sârmă de pian, 1,6 mm
    Oțel special EDORE călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
    Versiunea CJ = cromat, cu mânere cu 2 componente
    VersiuneaTL = oțel-gri, cu mânere antiderapante cu înmuiere albastră
    Cleste de putere înseamnă 35% mai puțin efort necesar
    Suprafață de prindere cu tăietură pentru o prindere deosebit de bună
    Suprafețe de prindere zimțate grosiere pentru a ține ferm șuruburile, țevile etc.

    Caracteristică:

    • Forma fălcii: fălci plate
    • Lungimea fălcii L3 [mm]: 38 mm
    • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
    • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
    • Lățimea capului 1 [mm]: 25,6 mm
    • Grosimea capului T1 [mm]: 11,0 mm
    • Material: Oțel călit
    • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
    • Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
    • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
    • Lățimea vârfului W4 [mm]: 6,5 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături