Set de clești de asamblare 4 buc. în L-BOXX Mini

Cod articol: 1692283
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1692283
EAN / GTIN 4010886837382
Număr producător 1692283
L-Număr L60160 1832

Descriere

Descriere:

Set practic
Potrivit în special pentru spații greu accesibile
Pentru inele de reținere interne și externe
Cu fălci drepte și în unghi de 90°
În GEDORE L-BOXX® Mini, inclusiv un sortiment de separatoare
Dimensiuni: L 260 x P 155 x H 63 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 260 mm
  • Înălțime totală [mm]: 63 mm
  • Lungime totală [mm]: 155 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături