Micrometru exterior pentru măsurători ale lățimii dinților cu axul ne-rotativ 25-50 mm, D=20 mm

Cod articol: 169-202-10
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 169-202-10
EAN / GTIN 4946368847566
Număr producător 169-202-10
L-Număr L40010 14031

Descriere

Descriere:

Micrometrele exterioare cu suprafețe de măsurare cu discuri, vă oferă următoarele avantaje: Cu ax nepercutat. Pentru măsurarea pâslei, cauciucului, cartonului, țesăturilor etc. Pentru măsurarea angrenajelor cu dinți drepți și elicoidale. Intervalul de măsurare a pasului: modul 0,5 - 6.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 25 - 50
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±4 µm
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături