• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Micrometru exterior pentru măsurarea lățimii dintelui cu ax ne-rotativ 0-25 mm, D=20 mm

Cod articol: 169-201-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 169-201-10
EAN / GTIN 4946368847559
Număr producător 169-201-10
L-Număr L40010 13829
Producător Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometrele exterioare cu suprafețe de măsurare cu discuri, vă oferă următoarele avantaje: Cu ax nepercutat. Pentru măsurarea pâslei, cauciucului, cartonului, țesăturilor etc. Pentru măsurarea angrenajelor cu dinți drepți și elicoidale. Intervalul de măsurare a pasului: modul 0,5 - 6.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±4 µm
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare