Micrometru exterior pentru măsurarea lățimii dinților, cu ax nepercutat, 0-1″, față întreagă, D=14,3 mm

Cod articol: 169-103-10
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 169-103-10
EAN / GTIN 4946368847641
Număr producător 169-103-10

Descriere

Descriere:

Micrometrele exterioare cu suprafețe de măsurare cu discuri, vă oferă următoarele avantaje: Cu ax nepercutat. Pentru măsurarea pâslei, cauciucului, cartonului, țesăturilor etc. Pentru măsurarea angrenajelor cu dinți drepți și elicoidale. Intervalul de măsurare a pasului: modul 0,5 - 6.

Caracteristică:

Gama: 0 - 1″
Precizie: ±0,0002″.
Gradație: 0,001″
Inch-Metric: Inch
Se livrează: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm în sus), cheie