Ciocan cu față moale și ciocan de lăcătuș KOMBI-PLUS R 40 mm, fără recul

Cod articol: 1687883
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1687883
EAN / GTIN 4010883101851
Număr producător 1687883
L-Număr L60160 2049

Descriere

Descriere:

Reducere a costurilor datorită utilizării universale ca ciocan combinat pentru fețe moi și de montator
Utilizare universală pentru lucrări de service și asamblare
Cu toate avantajele unui ciocan fără recul, cu un impact considerabil mai mare
Este necesară o forță mai mică, deci o muncă mai ușoară
Cu cap de poliamidă înlocuibil, rezistent la rupere și uzură (nr. E 247), 75 Shore D, testat până la -20° C
Cu mâner de nuc (nr. E 247 H)

Caracteristică:

  • Design: Capete din poliamidă incasabilă, rezistentă la rupere și la uzură, 75 Shore D, testate până la -20° C
  • Lățimea totală [mm]: 110 mm
  • Înălțime totală [mm]: 41 mm
  • Lungime totală [mm]: 330 mm
  • Duritate [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø cap 1 [mm]: 40 mm
  • Material: Poliamidă (PA)
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături