Tub de extensie ALU pentru DREMOMETRU DS-DX

Cod articol: 1686313
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extensie de ţeavă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1686313
EAN / GTIN 4002805928547
Număr producător 1686313
L-Număr L60160 1243

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Tuburi de extensie pentru chei dinamometrice din seria DREMOMETER A - DX
Pentru obținerea mai ușoară a unor valori ridicate ale cuplului, prin prelungirea brațului de pârghie
Design:
Conectare sigură la DREMOMETER
Ideal pentru prelungirea brațului de pârghie
Fabricat din aluminiu de înaltă calitate cu piuliță de prindere anodizată - ușor ca o pană

Caracteristică:

  • Design: Cu manșon de prindere
  • Lățimea totală [mm]: 40 mm
  • Înălțime totală [mm]: 40 mm
  • Lungime totală [mm]: 762 mm
  • Material: Aluminiu
  • Utilizare/aplicație: DREMOMETRU DR/DX
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături