Cheie hexagonală, cu mâner 5,5 mm

Cod articol: 167M 5.5mm
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 167M 5.5mm
EAN / GTIN 4991644249251
Număr producător 167M 5.5mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 225 mm
D1: 8,4 mm
Lungime: 5,5 mm
Mâner rotativ
Prindere ieşire: 5.5 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături