Clește pentru inele de fixare - îndoit la 45°.

Cod articol: 167A.23
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 167A.23
EAN / GTIN 3148518232777
Număr producător 167A.23
L-Număr L60130 6139

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Capetele de sârmă de pian: foarte rezistente la torsiune
  • Vârfuri lungi înclinate la 10° pentru a menține în mod optim inelele de reținere
  • Cod de culoare: Economie de timp
  • Acoperișuri realizate din PVC de granit antiderapant.

Caracteristică:

  • d [mm]: 2,2
  • d min - max. [mm]: 40 - 100
  • L [mm]: 215
  • [g]: 280