Set de extragere cu 9 cârlige 200 x 150/220/300 mm

Cod articol: 1676008
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1676008
EAN / GTIN 4036976112436
Număr producător 1676008
L-Număr L60160 4161

Descriere

Descriere:

În carcasă de plastic
Conține: 2 arbori, o cruce cu 2 și 3 brațe fiecare și 3 cârlige de tragere subțiri, fiecare în 3 lungimi
Al doilea arbore în cazul 1.07/K economisește timp de lucru
1.07/K-2 cu inserție de gropițe pe ambele părți.

Caracteristică:

  • Design: Cu husă de plastic
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 40 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 5,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 7 mm
  • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP1
  • Lățimea pe laturi [mm: 22 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă: 150 / 220 / 300 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 200 mm
  • Dimensiunea filetului axului: G 1/2 x 210
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 5,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Gradație disponibilă: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături