Schelă rulantă de 1,35 x 2,45 m cu scări de acces înclinate și stabilizatoare Înălțimea platformei 8,35 m

Cod articol: 167410
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Schelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 167410
EAN / GTIN 4031405936225
Număr producător 167410

Descriere

Descriere:

  • Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate
  • Trepte înclinate de la platformă la platformă cu trepte de aluminiu canelate de 100 mm adâncime și balustradă pentru urcare și coborâre în siguranță
  • Toate piesele de schelă sunt, de asemenea, disponibile separat ca piese de schimb sau de extensie
  • Stabil și flexibil datorită canetierelor pliabile
  • De asemenea, ideal pentru instalarea pe perete sau pentru culoarele înguste
  • Acces prin deschiderea din cadrul de acces
  • Patru role pivotante Ø 200 mm cu aplicare centrică a sarcinii, frâne și arbori
  • Suprafață de lucru de format mare, cu o lățime de 1,35 m..
  • Panouri laterale din aluminiu și cadru de balustradă cu bandă integrată pentru genunchi pentru protecție împotriva căderii
  • Asamblare și demontare fără scule de la platformă la platformă datorită conectorilor plug-in și a elementelor de fixare cu eliberare rapidă
  • Greutate redusă a pieselor individuale pentru manevrare ușoară
  • Diferite lungimi disponibile ale platformei (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Înălțimi de lucru de până la 12,35 m..
  • Testat GS conform din EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 3: 2,0 kN/m²
  • Pentru a îndeplini cerințele din EN 1004-1:2021, această schelă trebuie remontată
  • Opțiunea 1 – conversia la MSG: 2 șinele de siguranță ale ansamblului (nr. stoc 027991) sunt necesare pentru asamblarea, dezasamblarea și conversia în siguranță
  • Opțiunea 2 – conversia în SG: Înlocuiți balustradele pe lungime cu schele cu role de protecție de siguranță pe lungimea corespunzătoare a schelei (2 unități de nivel platformă Pro). Înlocuiți partea frontală a cadrului de balustradă (nivelul platformei superioare) cu partea frontală a cadrului de balustradă SG, la lățimea corespunzătoare. Nu există bare diagonale deasupra primei platforme

Caracteristică:

  • Număr de declanșatoare: 4
  • Înălțime de lucru: 10390 mm
  • Balastarea schelei, în interior, structura centrală: 0 kg
  • Schele de balastare, interior, structura laterala: 80 kg
  • Capacitate de încărcare: 2 kN/m2
  • Utilizare în exterior, structură centrală: Nu este permisă
  • Utilizare externă, construcție laterală: Nu este permisă
  • Utilizare în interior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Utilizare în interior, construcție laterală: Posibilă și permisă
  • Lăţimea cadrului: 3842 mm
  • Înălțime schelă: 9490 mm
  • Lungime schelă: 5073 mm
  • Observație: Numai cu accesoriile sunt conforme cu din EN 1004-1:2021
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Lățime platformă: 1350 mm
  • Înălțime platformă: 8390 mm
  • Lungime platformă: 2450 mm