Descriere:
Utilizați lame de laborator PREMIUM de la Tyrolite pentru a preveni modificările structurale, deformarea piesei de prelucrat sau fisurile la separarea probelor în laborator. Discurile de tăiere de laborator sunt perfecte pentru tăierea umedă a probelor de laborator în diferite clase de oțel și oțel inoxidabil în tăierea și tăierea de conducere. Cele mai înalte valori de performanță, cu uzură redusă semnificativ a sculelor, disting acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. În ceea ce privește economia și eficiența.
Caracteristică:
- Formă: 41N disc de debitat DREPT
- Dimensiunea boabelor: 70
- Vs /max: 50 m/s.
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A80-BM /50
- Dimensiune (D x D x H): 400 x 3 x 32 mm
- Diametru: 400 mm
- Grosime: 3 mm
- Orificiu: 32 mm
- Instrument pentru: Maşini staţionare de debitare
Avantaj:
- Separă probele în laborator fără modificări structurale, deformări ale piesei de prelucrat sau fisuri
- Performanță ridicată, cu uzură redusă semnificativ a sculei
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil
- Pentru tăierea umedă a probelor de laborator în timpul deplasării și decupării
Recomandare:
- Fixați piesa de prelucrat în timpul prelucrării și nu expuneți discul la o sarcină laterală
- Moale pentru 60,5-72,3 HRC
- Medie pentru 22,0-60,5 HRC
- Greu pentru < 22,0 HRC
- Viteză max. Respectați viteza maximă de lucru de 50m/s.
Caracteristici speciale:
- Nu se deteriorează probele
- Cele mai înalte valori de performanță
- Cea mai mică uzură a uneltei