Cărucior de service Assistent

Cod articol: 167-3
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
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 167-3
EAN / GTIN 4000896205332
Număr producător 167-3
L-Număr L60140 4406

Descriere

Descriere:

  • Flexibil și stabil pentru toate scopurile
  • Ajustabil pe înălțime în 15 poziții (raft central)
  • Un raft adițional și covoraș antiderapant (2x 180-38) livrabile opțional
  • Construcție stabilă din tablă de oțel, capacitatea portantă per raft: 50 kg
  • Roți cu rulmenți mari cu bile (⌀ 100 mm), 2 role de ghidare (1 x cu opritor dublu), 2 role fixe
  • Protecție contra pătrunderii firelor – rulmenții sunt protejați împotriva murdăriei și a firelor
  • Deplasare ușoară, chiar și în condiții de sarcină dinamică mare
  • Rolele elastice gri, care nu lasă urme, permit o rulare lină
  • Mâner de deplasare stabil montat pe corp
  • Suport din spumă moale cu 2 componente pentru sistemul Safety-Insert HAZET
  • Capacitate portantă per nivel: 50 kg
  • Forța portantă totală (dinamică): 150 kg
  • Forța portantă (statică) totală: 150 kg
  • Culoare: Albastru HAZET
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 890 mm x 542 mm x 899 mm
  • Dimensiune sertar pentru sistemul de ordonare: 3/3+ (2x)
  • Înălțimea suprafeței de lucru: 845
  • Numărul de role fixe: 2 (∅ 100 mm)
  • Numărul de role de ghidare: 2 (∅ 100 mm)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături