Soclu 1/4″ UD profil 7 mm

Cod articol: 1649590
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1649590
    EAN / GTIN 4010886832172
    Număr producător 1649590
    L-Număr L60160 4738

    Descriere

    Descriere:

    Versiune conform DIN 3124, ISO 2725-1
    Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
    Acționare manuală, cu zimți pentru o prindere ușoară
    Oțel crom vanadiu, cromat mat.

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
    • Lungime de inserție: 25,0 mm
    • Inserție Ø 1: 10,5 mm
    • Ø de inserție 2: 12,0 mm
    • Adâncimea de inserție [mm]: 7,0 mm
    • Lățimea totală [mm]: 12 mm
    • Înălțime totală [mm]: 12 mm
    • Lungime totală [mm]: 25 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Suprafață: cromat
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 7
    • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături