Set de tragere cu 3 cârlige 160 x 150 mm

Cod articol: 1645455
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Extractor cu trei braţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1645455
    EAN / GTIN 4036976112207
    Număr producător 1645455
    L-Număr L60160 5240

    Descriere

    Descriere:

    În carcasă de plastic
    Conținut: 1 ax, o traversă cu 2 și 3 brațe și 3 cârlige înguste cu eliberare rapidă.

    Caracteristică:

    • Design: Într-o cutie de plastic
    • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 40 mm
    • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 5,0 mm
    • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 7 mm
    • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP1
    • Lățimea pe laturi [mm: 22 mm
    • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 150 mm
    • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 160 mm
    • Dimensiunea filetului axului: G 1/2 x 210
    • Forța de tracțiune (max.) [t]: 5,0
    • 1000 V izolat: nu
    • Date 3D disponibile: nu
    • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
    • Cârlig paralel deplasabil: nu
    • Cârlig orientabil: nu
    • Frână de cârlig prezentă: nu
    • Fus hidraulic disponibil: nu
    • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
    • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
    • Șuruburi incluse: nu
    • Gradație disponibilă: nu
    • Suport de prindere disponibil: nu
    • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
    • Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
    • Brațe reversibile disponibile: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături