Disc de tăiere 125x1x20 mm 51B 151 C100 B 53 ST HSS

Cod articol: 164485
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 164485
    EAN / GTIN 9003171644852
    Număr producător 164485
    L-Număr L50140 372

    Descriere

    Descriere:

    Lama CBN PREMIUM de la Tyrolit vă oferă numeroase avantaje la prelucrarea sculelor rotative din oțel de mare viteză (HSS). Datorită sistemului inovator de legare, în combinație cu calitatea adecvată a cerealelor, se pot obține performanțe perfecte de tăiere și o durată maximă de viață a sculei. Tăierea extrem de rece a acestor instrumente are ca rezultat cele mai precise rezultate și o rezistență optimă la uzură, ceea ce va duce procesele de lucru la un nou nivel de performanță.

    Caracteristică:

    • Formă: 1A1R
    • Dimensiunea boabelor: 151
    • Vs /max: 50 m/s.
    • Adecvarea materialului: HSS
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : 1 - 5
    • Dimensiune (D x D x H): 125 x 1 x 20 mm
    • Diametru: 125 mm
    • Grosime: 1 mm
    • Orificiu: 20 mm
    • Instrument pentru: Maşini staţionare de debitare

    Avantaj:

    • Performanță de tăiere perfectă datorită unui sistem inovator de legare și a unei calități adecvate a cerealelor

    Aplicaţie:

    • Lama CBN de mare capacitate pentru utilizare pe HSS
    • Pentru tăiere umedă pe mașini staționare

    Recomandare:

    • Max. Viteză maximă de lucru de 50 m/s cu alimentare manuală sau automată

    Caracteristici speciale:
    • Se taie la rece
    • Rezistență optimă la uzură
    • Cea mai mare durată de viață a

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături