GARANT Master Steel Alezor ultraperformant din carbură monobloc HPC gaură străpunsă 6,03 mm

Cod articol: 164420 6,03
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţă: 0 / 0,005
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: Da, cu 25 bari
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 6,03 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Toleranţă 0 / 0,005
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Răcire interioară Da, cu 25 bari
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Strategie de aşchiere HPC
    Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
    Lungimea tăişului Lc 8 mm
    Lungime activă L1 39 mm
    Lungimea totală L 75 mm
    Număr de dinţi Z 6
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 1 mm/rot
    Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,3 mm/rot
    Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm
    Inel colorat verde
    Serie Master Steel
    Tip produs Alezor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 164420 6,03
    EAN / GTIN 4067263886471
    Număr producător 164420 6,03

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 55 HRC
    H
    12
    Oţel < 60 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Fontă
    K
    110
    GGG
    K
    90
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Alezoare HPC universale de ultimă generaţie. Tăişuri extrem de scurte pentru valori de aşchiere ridicate. Strategie de răcire optimizată datorită ieşirilor pentru lichidul de răcire dispuse radial, cu ţintire directă a tăişului. Utilizare fără compromisuri pentru oţel şi oţeluri inoxidabile. Prelucrare fiabilă a oţelurilor cu rezistenţă ridicată de până la 60 HRC. Model recomandat pentru maşinile CN, cu ⌀ precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele hidraulice sau de mare precizie.
    Concentricitate maximă şi siguranţă a procesului datorită divizării inegale.
    Informaţii privind toleranţele:
    Configurabil: Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.
    H7: Execuţie pentru toleranţa H7 a alezajului.
    0/0,005 mm: Toleranţă de fabricaţie sau de tăiere a ⌀ nominal DC.

    Aplicaţie:

    Model special pentru găuri străpunse.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături