GARANT Master Steel Alezor ultraperformant din carbură monobloc HPC gaură străpunsă 5,5 mm

Cod articol: 164420 5,5
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţă: configurabil
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: Da, cu 25 bari
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 5,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Toleranţă configurabil
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Gamă de ⌀ 5,201 mm - 5,700 mm
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Lungime activă L1 39 mm
Lungimea totală L 75 mm
Număr de dinţi Z 4
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,6 mm/rot
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm
Inel colorat verde
Serie Master Steel
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 164420 5,5
EAN / GTIN 4062406284152
Număr producător 164420 5,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
12
Oţel < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fontă
K
110
GGG
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Alezoare HPC universale de ultimă generaţie. Tăişuri extrem de scurte pentru valori de aşchiere ridicate. Strategie de răcire optimizată datorită ieşirilor pentru lichidul de răcire dispuse radial, cu ţintire directă a tăişului. Utilizare fără compromisuri pentru oţel şi oţeluri inoxidabile. Prelucrare fiabilă a oţelurilor cu rezistenţă ridicată de până la 60 HRC. Model recomandat pentru maşinile CN, cu ⌀ precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele hidraulice sau de mare precizie.
Concentricitate maximă şi siguranţă a procesului datorită divizării inegale.
Informaţii privind toleranţele:
Configurabil: Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.
H7: Execuţie pentru toleranţa H7 a alezajului.
0/0,005 mm: Toleranţă de fabricaţie sau de tăiere a ⌀ nominal DC.

Aplicaţie:

Model special pentru găuri străpunse.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături