Alezor din carbură HPC Gaură înfundată, TiAlN, ⌀ nominal DC: 12mm

Cod articol: 164392 12
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: da
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Toleranţă H7
Materialul sculei carbură
Standard Normă de fabricaţie
Răcire interioară da
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Utilizare la tipul de găurire Pentru gaură înfundată
Lungimea tăişului Lc 20 mm
Lungime activă L1 71 mm
Lungimea totală L 120 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,7 mm/rot
⌀ recomandat pentru găurire în oţel < 1100 N/mm2 11,8 mm
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat verde
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 164392 12
EAN / GTIN 4045197363862
Număr producător 164392 12

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Fontă
K
80
GGG
K
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică cucoadă cilindrică,adaptat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau mandrină de mare precizie. Pentru concentricitate precisă şi siguranţa procesului. Nu mai este necesară achiziţionarea de suporturi speciale. Cu canale de răcire interioară pentru aplicaţii HPC pentru reducerea costurilor de fabricaţie.
Toleranţele de fabricaţie ale alezoarelor:
Cu valoare întreagă şi ⌀ 0,5 = H7 conform DIN 1420.
Dimensiuni 1/100 ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
Cu tăiş scurt şi drept.

Aplicaţie:

Pentru alezarea HPC/HSC a găurilor înfundate.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 164425