{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,99 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Toleranţă | 0 / 0,004 | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | da | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
Lungime activă L1 | 35 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/rot | |
⌀ recomandat pentru găurire în oţel < 1100 N/mm2 | 5,9 mm | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164362 5,99 | |
EAN / GTIN | 4045197363176 | |
Număr producător | 164362 5,99 |