Alezor din carbură HPC gaură străpunsă 8H7 mm

Cod articol: 164352 8H7
Reducere
169,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: Da, cu 25 bari
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Toleranţă H7
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Lungime activă L1 60 mm
Lungimea totală L 100 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 0,09 mm/rot
⌀ recomandat pentru găurire în titan < 850 N/mm2 7,9 mm
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roz
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 164352 8H7
EAN / GTIN 4045197674296
Număr producător 164352 8H7

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
20
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică cu coadă cilindrică adaptat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau mandrină de mare precizie. Permite obţinerea unei concentricităţi precise şi a siguranţei procesului. Nu mai este necesară achiziţionarea de suporturi speciale. Cu canale de răcire interioară pentru aplicaţii HPC pentru reducerea costurilor de fabricaţie.
Alezoare rectificate pentru toleranţe conform preferinţelor dumneavoastră.
Alezoare rectificate pentru toleranţe conform preferinţelor dumneavoastră.
Cu tăiş scurt şi spiră pe stânga.

Aplicaţie:

Pentru alezarea HPC / HSC a găurilor străpunse.