{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată | |
Gamă de ⌀ | 6,710 mm - 7,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungime activă L1 | 58 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164351 7 | |
Număr producător | 164351 7 |