Alezor din carbură pentru maşini cu comandă numerică 6,2 mm

Cod articol: 164341 6,2
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 6,2 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Toleranţă H7
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Răcire interioară nu
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
    Lungimea tăişului Lc 26 mm
    Lungime activă L1 59 mm
    Lungimea totală L 101 mm
    Număr de dinţi Z 6
    ⌀ cozii Ds 8 mm
    Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,14 mm/rot
    Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Inel colorat verde
    Tip produs Alezor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 164341 6,2
    EAN / GTIN 4045197464675
    Număr producător 164341 6,2

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    35
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    30
    Alu > 10% Si
    N
    25
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    20
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    10
    GG(G)
    K
    10
    CuZn
    N
    25
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Variantă de execuţie conformă pentru maşinile CN conformă cu DIN 8093 cu ⌀ drept al cozii pentru prinderea standardizată în special în mandrinele de dilatare hidraulice sau de mare precizie. Astfel se atinge o precizie maximă a concentricităţii.
    Informaţii privind toleranţele:
    Mărimea 0,6 – 0,9: toleranţă de fabricaţie sau de tăiere 0/+0,004 mm.
    Mărimea 0,98 – 20: toleranţă de fabricaţie sau de tăiere conform DIN1420 pentru toleranţa H7 a alezajului.
    La utilizarea alezoarelor GARANT pentru maşini cu comandă numerică, nu mai este necesară achiziţia de suporturi speciale. Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.

    Aplicaţie:

    Pentru alezarea găurilor străpunse deoarece aşchiile sunt ghidate în direcţia de aşchiere. Se poate utiliza şi pentru găurile înfundate datorită conului de atac scurt.

    Notă:

    Pentru alezoare precum Cod 164340 şi 164341 cu alte diametre şi ajustaje consultaţi Cod 164344 şi 164345.