Alezor din carbură pentru maşini cu comandă numerică 1,51 mm

Cod articol: 164341 1,51
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 1,51 mm
Strat de acoperire TiAlN
Toleranţă H7
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Răcire interioară nu
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 9 mm
Lungime activă L1 16 mm
Lungimea totală L 50 mm
Număr de dinţi Z 3
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,08 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat verde
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 164341 1,51
EAN / GTIN 4045197463982
Număr producător 164341 1,51

Tabel de aplicaţii

Alu
N
35
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Variantă de execuţie conformă pentru maşinile CN conformă cu DIN 8093 cu ⌀ drept al cozii pentru prinderea standardizată în special în mandrinele de dilatare hidraulice sau de mare precizie. Astfel se atinge o precizie maximă a concentricităţii.
Informaţii privind toleranţele:
Mărimea 0,6 – 0,9: toleranţă de fabricaţie sau de tăiere 0/+0,004 mm.
Mărimea 0,98 – 20: toleranţă de fabricaţie sau de tăiere conform DIN1420 pentru toleranţa H7 a alezajului.
La utilizarea alezoarelor GARANT pentru maşini cu comandă numerică, nu mai este necesară achiziţia de suporturi speciale. Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor străpunse deoarece aşchiile sunt ghidate în direcţia de aşchiere. Se poate utiliza şi pentru găurile înfundate datorită conului de atac scurt.

Notă:

Pentru alezoare precum Cod 164340 şi 164341 cu alte diametre şi ajustaje consultaţi Cod 164344 şi 164345.