Perii de roți 115x11x23xM14 E 0,35 mm Oțel inoxidabil PREMIUM

Cod articol: 16422
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16422
EAN / GTIN 9003170164221
Număr producător 16422

Descriere

Descriere:

perie rotundă PREMIUM pentru polizor unghiular este ideal pentru prelucrarea oțelului inoxidabil. Peria împletită are o durată lungă de viață și poate fi utilizată pentru îndepărtarea ruginii, vopselei, vopselei, calcarului și a reziduurilor de beton, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului. Firul periilor este fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, care împiedică permanent piesa de prelucrat să ruginească. În plus, această unealtă este perfectă pentru prelucrarea sudurilor.

Caracteristică:

  • Formă: 1R PERII ROTUNDE DZ
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : E 0,35 mm
  • Dimensiune (D x l x l x GE): 115 x 11 x 23 x M14 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Grosime: 11 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil
  • În special pentru prelucrarea sudurilor

Recomandare:

  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea sau îndepărtarea vopselelor și lacurilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături