MARTOR BLADE GLASHOBEL CLING 16412 , 10 în poliester

Cod articol: 16412.78
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16412.78
EAN / GTIN 4002632902383
Număr producător 16412.78
L-Număr L60170 848

Descriere

Descriere:

Lama de sticlă Nr. 16412 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Este foarte ascuțit și are două lame utilizabile consecutive pentru utilizare mai lungă. Lama are o lungime de 120 mm, o lățime de 22 mm și o grosime de 0,15 mm. ulei-ul utilizat pentru lamă este sigur pentru alimente.

Lama de sticlă Nr. 16412 este disponibil sub numărul de comandă 16412,78 într-un polybag de 10 bucăți. disponibil.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 1 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 2 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă dreptunghiulară
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 3 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lamă din oțel inoxidabil: Da
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 1 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 2
  • Muchii ascuțite: 2 pliere utilizabilă

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături