Tijă cu cap de de 3/8″ fantă 12 x 2 mm

Cod articol: 1640909
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1640909
EAN / GTIN 4010886831311
Număr producător 1640909
L-Număr L60160 2534

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală practică
Cromată
Cu știft presat din oțel special cu vanadiu, fosfat cu mangan
Bord de tăiere conform DIN ISO 2380-1 Forma B

Caracteristică:

  • Fantă de dimensiuni de ieșire: 12,0
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Ø de inserție Acționare: 20,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 55 mm
  • Grosimea lamei: 2,0 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 23,0 mm
  • Călirea vârfului de ieșire: fosfați
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături