Descriere:
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală practică
Cromată
Cu știft presat din oțel special cu vanadiu, fosfat cu mangan
Bord de tăiere conform DIN ISO 2380-1 Forma B
Caracteristică:
- Fantă de dimensiuni de ieșire: 6,5
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
- Ø de inserție Acționare: 17,5 mm
- Lungime totală [mm]: 55 mm
- Grosimea lamei: 1,2 mm
- Material: Oțel cu vanadiu
- Suprafață: cromat
- Siguranță: Canelură de prindere a bilei
- Lungime centrală: 27,0 mm
- Călirea vârfului de ieșire: fosfați
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu