Descriere:
Carcasă:
Dimensiuni: H 812 x L 771 x P 478 mm
Shelf din plastic ABS cu 3 compartimente pentru piese mici, 2 rafturi pentru conserve, 8 rafturi pentru șurubelnițe
Spațiu de depozitare cu căptușeală din tablă perforată (perforație Euro 10 x 38 mm) și 2 sertare detașabile pentru piese mici și ușă pe partea mânerului
Facil de manevrat și de condus datorită mânerului de acționare/direcționare
Față cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și a uneltelor
Siguranță prin protecția călcâielor și protecția împotriva impactului cu marginile pentru persoane și împrejurimi
Tablă de oțel, acoperit cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE
Tragătoarele:
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
Tiroane largi (L 480 x P 400 mm) cu extensie completă, detașabile
Închidere de siguranță pentru fiecare sertar și compartiment de depozitare, operare cu o singură mână
Raine de ghidare cu rulmenți cu bile
Personalizabil cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
Capacitate de susținere pentru fiecare sertar 40 kg, sertarul inferior pentru sarcini grele 60 kg (nu cu nr. 2004 1000)
Foaie de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și rezistentă la zgârieturi, albastru GEDORE
Șasiul de mare rezistență GEDORE:
Capacitate totală de încărcare 1000 kg static (500 kg dinamic)
2 roți de mare rezistență GEDORE cu rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm)
2 roți GEDORE cu rulare lină cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frână totală
Designul axei GEDORE asigură o rulare lină, manevrabilitate și urmărire chiar și în condiții de sarcină maximă: Rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională
Accesorii:
Divizoare longitudinale (LT) și transversale (QT) din tablă de oțel galvanizat (disponibile și individual)
Opțiuni:
Echipat opțional cu module de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT)
Extensibil în mod extensibil cu cuferele superioare, panourile din spate și suporturile de scule GEDORE
Versiuni suplimentare de sertare la cerere
Culoare și versiuni speciale la cerere
Livrare fără scule și accesorii
Caracteristică:
- Dimensiune (L x l x h): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Număr de roți: 4
- Numărul de divizoare longitudinale: 3
- Număr de divizoare transversale: 2
- Număr de sertare: 7
- Înălțimea de lucru: 985
- Diametrul roților fixe [2x): 200
- Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 750 kg
- Culoare: RAL 5017
- Lățimea totală [mm]: 875 mm
- Înălțime totală [mm]: 985 mm
- Lungime totală [mm]: 606 mm
- Diametrul roților cu frâne (2x): 125
- Material: Tablă de oțel
- Suprafață: acoperit cu pulbere
- Culoare RAL: Albastru
- Tip sertar:
- 5x tip 1, h. = 67 mm
- 1x tip 2, h. = 137 mm
- 1x tip 3, h. = 207 mm
- Capacitate de încărcare statică [kg]: 1000 kg
- Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 40 kg
- Capacitate de încărcare a sertarului pentru sarcini grele [kg]: 60 kg
- 1000 V izolat: nu
- cu încuietoare: da
- Oprire individuală de extragere: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu