3/4″ Cheie de impact cu soclu 12 muchii (inch) 1.1/4″

Cod articol: 16405A 1.1/4
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16405A 1.1/4
EAN / GTIN 4991644411504
Număr producător 16405A 1.1/4

Descriere

Descriere:

Lungime: 53 mm
Dimensiune D2: 44 mm
D1: 48,8 mm
Lungime: 19 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.1/4″
Hexagon dublu intern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături