3/4″ Cheie de impact cu soclu 12 muchii (inch) 1.1/2″

Cod articol: 16405A 1.1/2
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1.1/2
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
Pătrat de antrenare 1.1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16405A 1.1/2
EAN / GTIN 4991644411559
Număr producător 16405A 1.1/2

Descriere

Descriere:

Lungime: 57 mm
Dimensiune D2: 44 mm
D1: 56,3 mm
Lungime: 20 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.1/2″
Hexagon dublu intern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături