3/4″ Cheie de impact cu soclu (mm) 55 mm

Cod articol: 16400M 55mm
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 16400M 55mm
    EAN / GTIN 4991644410439
    Număr producător 16400M 55mm

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 62 mm
    Dimensiune D2: 54 mm
    D1: 77,5 mm
    Lungime: 29 mm
    Prindere intrare: 3/4″
    Soclu pătrat
    Prindere ieşire: 55 mm
    Soclu hexagonal
    Suprafață: mangan-fosfatat
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături