Set de chei cu cheie ∙ cu mâner în T ∙ 522 mm x 435 mm

Cod articol: 163D-5/24
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163D-5/24
EAN / GTIN 4000896245765
Număr producător 163D-5/24
L-Număr L60140 5393

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
Pentru HAZET Asistent cu o adâncime a sertarelor de 522 mm: 179NXXL-8D
  • Lățime cheie: ∙ 2 – 13 ∙ T6 – T45
  • Dimensiuni / lungime: 522 mm x 435 mm
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/2++ (522 x 435 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 24

Livrare:

  • 428-8
  • 428-10
  • 428-13
  • 828-2
  • 828-2.5
  • 828-3
  • 828-4
  • 828-5
  • 828-6
  • 828-7
  • 828-8
  • 828-10
  • 828-T6
  • 828-T7
  • 828-T8
  • 828-T9
  • 828-T10
  • 828-T15
  • 828-T20
  • 828-T25
  • 828-T27
  • 828-T30
  • 828-T40
  • 828-T45

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături