Set de scule ∙ 522 mm x 435 mm

Cod articol: 163D-12/30
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 163D-12/30
    EAN / GTIN 4000896245833
    Număr producător 163D-12/30
    L-Număr L60140 5394

    Descriere

    Descriere:

    • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    Pentru HAZET Asistent cu o adâncime a sertarelor de 522 mm: 179NXXL-8D
    • Dimensiuni / lungime: 522 mm x 435 mm
    • Dimensiune sistem de ordonare: 1/2++ (522 x 435 mm)
    Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
    • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
    • Posibilități infinite de combinare
    • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

      Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
    • Număr unelte: 30

    Livrare:

    • 730-3
    • 730-7
    • 740-3
    • 746-2
    • 748B-2
    • 748B-3
    • 748B-4
    • 748B-5
    • 748B-6
    • 748B-8
    • 751HS/5
    • 824
    • 1953N-40
    • 1976-2
    • 1977-2/4
    • 2140-50
    • 2142-2
    • 2147MS
    • 2152N/3
    • 2154-10
    • 2154N-5

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături