Descriere:
Potrivit în special pentru lucrul în spații restrânse
Construcție conform DIN 3122, ISO 3315
Cu disc de indexare metalic ușor de prins, cu dinți fini (72 de dinți) și robust
Unghi de retragere 5°
Pentru prize și piese de conectare cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - D 25, ISO 1174, cu blocare cu știfturi
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, de la GEDORE
Caracteristică:
- Acționare pătrată [metric]: 25 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 1″
- Design: Cap cu clichet
- Lungime totală [mm]: 200 mm
- Înălțimea capului de clichet: 76 mm
- Unghiul de întoarcere: 5 °
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu